Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 6 ... 6mm², M6, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14819538
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     6-6
EAN/GTIN:
     7331176121354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Cable Lug, Typ=6-6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=6.5 mm, Cable Lug Length=23 mm, Cable Lug Thickness=1.6 mm, Cable Lug Width=10 mm, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M6
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Ringkabelschuh, blank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,73*
€ 4,07*
Lager 115
504
€ 5,95*
ab € 2,07*
€ 4,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,00*
€ 4,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,07*
€ 2,46
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,207* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.