Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 6 ... 6mm², M4, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14819512
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     6-4
EAN/GTIN:
     7331176121309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Cable Lug, Typ=6-4, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=4.3 mm, Cable Lug Length=22 mm, Cable Lug Thickness=1.8 mm, Cable Lug Width=9.5 mm, Querschnitt, max.=6 mm², Querschnitt, min.=6 mm², Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M4
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Ringkabelschuh, blank
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
41
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 4,45*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,58*
€ 5,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,45*
€ 5,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,25*
€ 2,68
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,225* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.