Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 4 ... 4mm², M5, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14819488
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     4-5
EAN/GTIN:
     7331176120883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Cable Lug, Typ=4-5, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=5.3 mm, Cable Lug Length=22 mm, Cable Lug Thickness=1.5 mm, Cable Lug Width=9 mm, Querschnitt, max.=4 mm², Querschnitt, min.=4 mm², Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Ringkabelschuh, blank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
136
€ 5,95*
ab € 1,59*
€ 3,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,46*
€ 3,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,49*
€ 2,96
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,04*
€ 2,43
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,99*
€ 2,37
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,159* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.