Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Lug, Nicht isoliert, Closed-End, 2.5 ... 2.5mm², M6, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14819454
Hersteller:
     NEMIQ
Herst.-Nr.:
     2.5-6
EAN/GTIN:
     7331176120081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Presskabelschuh
Ringkabelschuh
Ringzungen Kabelschuh
ringkabelschuh verzinnt
Cable Lug, Typ=2.5-6, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-999, Cable Lug Internal Diameter=6.5 mm, Cable Lug Length=20 mm, Cable Lug Thickness=1.2 mm, Cable Lug Width=9 mm, Querschnitt, max.=2.5 mm², Querschnitt, min.=2.5 mm², Cable Lug Termination=Closed-End, Crimp Terminal Orientation=Straight, Isolation=Nicht isoliert, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Steckverbindermaterial=Kupfer, Schaftgrösse=M6
Weitere Suchbegriffe: presskabelschuh, Ringkabelschuh, blank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,96*
€ 3,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,47*
€ 2,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,37*
€ 2,82
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,91*
€ 2,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,84*
€ 2,19
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,46*
€ 1,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.