Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummifüsse, Rund, 11.1x11.1x4mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14815894
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3793.7006
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gummi-Füße
Gummifuß
Gummifüsse, Typ=3793.7006, Breite=11.1 mm, Durchmesser=11.1 mm, Höhe=4 mm, Länge=11.1 mm, Öffnungsdurchmesser=-999, Farbe=Schwarz, Form=Rund, Härte=-999, Material=Kautschuk
Weitere Suchbegriffe: Gummifüße, gehäuse-zubehör mentor, gehäuse, zubehör, Gummifüsse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5137*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,083*
€ 1,28877
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,968*
€ 1,15192
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,888*
€ 1,05672
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6637*
€ 0,7898
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6437*
€ 0,766
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,5137*
€ 0,6113
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.