Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standfuss hinten Metall, 34mm, Aluminium / Kupfer / Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14815881
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3781.7002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Standfuss hinten Metall, Typ=3781.7002, Höhe=-999, Länge=34 mm, Aufnahmeschaft=Stand, Farbe Zubehör=Pulverbeschichtet silber, Material Zubehör=Aluminium Kupfer Zink
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: Standfuss hinten Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.