Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufstellfuss Metall, 76mm, Aluminium / Kupfer / Zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14815880
Hersteller:
     Mentor
Herst.-Nr.:
     3781.7001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse-zubehör mentor
gehäuse, zubehör
Aufstellfuss Metall, Typ=3781.7001, Höhe=-999, Länge=76 mm, Aufnahmeschaft=Stand, Farbe Zubehör=Pulverbeschichtet silber, Material Zubehör=Aluminium Kupfer Zink
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
15 mm
Tiefe:
76 mm
Bruttogewicht:
51 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Weitere Suchbegriffe: Aufstellfuss Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.