Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsfassungen und Stecker,DIL-IC, Messinglegierung, Anzahl Kontakte - 40, 60V, 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14815659
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     DIL 40 EZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Präzisionsfassungen und Stecker,DIL-IC, Typ=DIL 40 EZ, Anzahl Kontakte=40, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=17.6 mm, Höhe gesamt=3.9 mm, Isolationswiderstand=1.01 kΩ, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=50.7 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=1.5 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=15.24 mm, Stiftlänge=3.5 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polysulfon (PSU) Glasfaser, Kontaktbeschichtung=Zinn über Nickel, Kontaktmaterial=Messinglegierung, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=DIL Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4,700 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
4,7 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Präzisionsfassungen und Stecker,DIL-IC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.