Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-IC-Sockel, vergoldet, DIL 18 Gold über Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14815649
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     DIL 18 EG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
Präz.-IC-Sockel, vergoldet, DIL, Typ=DIL 18 EG, Anzahl Kontakte=18, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=10.1 mm, Höhe gesamt=3.9 mm, Isolationswiderstand=1.01 kΩ, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=22.7 mm, Nennspannung=60 V, Nennstrom=1.5 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=7.62 mm, Stiftlänge=3.5 mm, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polysulfon (PSU) Glasfaser, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messinglegierung, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=DIL Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
7 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Präz.-IC-Sockel, vergoldet, DIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.