Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Fassungen, PLCC 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14814877
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     540-88-044-17-400
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
DIL Steckverbinder
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
IC Sockel
IC-Fassungen, PLCC, Typ=540-88-044-17-400, Anzahl Kontakte=44, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=22.42 mm, Durchgangswiderstand=20 mΩ, Höhe gesamt=4.6 mm, Isolationswiderstand=5 GΩ, Länge=22.42 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=1.27 mm, Stiftlänge=-888, Anschlussart=Gull-Wing, Isoliermaterial=Thermoplast, glasfaserverstärkt PPS, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Konformität mit Normen=-999, Serien=540 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: dil steckverbinder, IC-Fassungen, PLCC
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,37*
€ 2,65*
5
€ 8,95*
ab € 1,17*
€ 2,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.