Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelkontaktsockel, DIL 16 Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14814855
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     160-10-316-00-001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelkontaktsockel, DIL
Gabelkontaktsockel, DIL, Typ=160-10-316-00-001101, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.1 mm, Höhe gesamt=3.49 mm, Isolationswiderstand=10 GΩ, Länge=20.3 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=7.62 mm, Stiftlänge=-999, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Messing, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=160 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
11 mm
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.