Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC-Sockel, Wire-Wrap, DIL 24 Zinn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14814840
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     123-83-624-41-001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
ic sockel dip16
dil steckverbinder
IC-Sockel, Wire-Wrap, DIL, Typ=123-83-624-41-001101, Anzahl Kontakte=24, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17.7 mm, Höhe gesamt=4.9 mm, Isolationswiderstand=10 GΩ, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=30.5 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=15.24 mm, Stiftlänge=-999, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferberyllium, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=123 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: IC-Sockel, Wire-Wrap, DIL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.