| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14814810 Herst.-Nr.: 110-87-640-41-001101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Präz.-IC-Sockel, DIL, Typ=110-87-640-41-001101, Anzahl Kontakte=40, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=17.7 mm, Höhe gesamt=4.2 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=50.8 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=15.24 mm, Stiftlänge=-999, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Kupferberyllium, Kontaktmaterial=Messing, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=110 Series Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | CH | Höhe: | 8 mm | Nettogewicht: | 3 g | Tiefe: | 50 mm | Bruttogewicht: | 3 g | Breite: | 18 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536693000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Präz.-IC-Sockel, DIL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 0,949* | € 3,42* | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 1,61* | € 3,76* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 2,54* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|