Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präz.-IC-Sockel, DIL 14 Kupferberyllium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14814800
Hersteller:
     Preci-Dip
Herst.-Nr.:
     110-87-314-41-001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
IC Sockel
dil steckverbinder
Präz.-IC-Sockel, DIL, Typ=110-87-314-41-001101, Anzahl Kontakte=14, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.1 mm, Höhe gesamt=4.2 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=17.7 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=7.62 mm, Stiftlänge=-999, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Kupferberyllium, Kontaktmaterial=Messing, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=110 Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
0,860 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,86 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Präz.-IC-Sockel, DIL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1301
10
€ 14,99*
ab € 0,365*
€ 1,037*
5
€ 8,95*
ab € 0,49*
€ 1,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,77*
€ 1,30*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 75 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.