| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14814798 Herst.-Nr.: 110-87-306-41-001101 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Präz.-IC-Sockel, DIL, Typ=110-87-306-41-001101, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=10.1 mm, Höhe gesamt=4.2 mm, Kontaktwiderstand=10 mΩ, Länge=7.6 mm, Nennspannung=150 V, Nennstrom=1 A, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Reihenabstand=7.62 mm, Stiftlänge=-999, Anschlussart=Radiale Leitungen, Isoliermaterial=Polyester, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Kupferberyllium, Kontaktmaterial=Messing, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serien=110 Series |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,3338* | € 0,5928* | | | | | | | | | 5 | | € 8,95* | ab € 0,23* | € 0,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,7784* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|