Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hutschiene, Stahl, Silber, 500 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14808916
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1207650
EAN/GTIN:
     4046356366496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene
Installationsschiene
Montageschiene
Tragschiene
Hutschiene, Typ=1207650, Alternative (Alias)=NS 35/ 7,5 PERF 500MM, Breite=35 mm, Höhe=7.5 mm, Länge=500 mm, Schienenfarbe=Silber, Schienenmaterial=Stahl, Typ=DIN-Schiene, Konformität mit Normen=-999
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,64*
€ 3,40*
20
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,78289*
€ 3,58289*
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,86039*
€ 3,69039*
18 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,1017*
€ 4,0017*
Lager 115
179
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 8,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.