Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14808913 Herst.-Nr.: 1207645 EAN/GTIN: 4046356366038 |
| | |
|
| | |
| Hutschiene, Typ=1207645, Alternative (Alias)=NS 15 PERF 500MM, Breite=15 mm, Höhe=5.5 mm, Länge=500 mm, Schienenfarbe=Silber, Schienenmaterial=Stahl, Typ=DIN-Schiene, Konformität mit Normen=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 6 mm | Nettogewicht: | 74,200 g | Tiefe: | 500 mm | Bruttogewicht: | 74,2 g | Breite: | 15 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 2,262* | € 2,962* | | | | | | | | 20 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,3852* | € 3,1052* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,481* | € 3,221* | | | | | 20 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,6563* | € 3,4563* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 4,84* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|