Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachsteckverbinder, Isoliert, 0.35 ... 0.8mm², Buchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14806024
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
Flachsteckverbinder
Flachsteckverteiler
molex flachsteckhülse
Flachsteckverbinder, Typ=19002-0009, Alternative (Alias)=AA-5271, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Flachsteckerbreite=4.75 mm, Flachsteckerdicke=0.81 mm, Gesamtlänge=20.3 mm, Querschnitt AWG max.=18 AWG, Querschnitt AWG min.=22 AWG, Querschnitt, max.=0.8 mm², Querschnitt, min.=0.35 mm², Farbe Isolator=Rot, Isolation=Isoliert, Isoliermaterial=Polyamid, Material d. Beschichtung=Verzinnt, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Messing
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
5 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
0,89 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: flachsteckhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,39876*
€ 0,48078*
10
€ 5,90*
ab € 0,257*
€ 0,934*
Lager 115
672
3
€ 5,95*
ab € 0,396*
€ 0,9772*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,359*
€ 1,085*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9772*
€ 1,16287
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,7391*
€ 0,87953
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6491*
€ 0,77243
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,536*
€ 0,63784
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,486*
€ 0,57834
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,396*
€ 0,47124
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,9316* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panduit
DNF14-187FIB-M
ab € 0,394*
Ähnlich
Panduit
DNF18-187FIB-C
ab € 0,888*
Ähnlich
Panduit
DNF18-205FIB-L
ab € 0,893*
Ähnlich
TE Connectivity
2-520411-2
ab € 0,202*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.