Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter, M5, 4mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14800072
Hersteller:
     Bossard
Herst.-Nr.:
     BN 117 M5
EAN/GTIN:
     7611914062935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sechskantmutter ohne Norm
sechskantmutter ohne norm
Sechskantmutter, Typ=BN 117 M5, Alternative (Alias)=1874713, Breite=8.79 mm, Höhe=4 mm, Kopfgrösse metrisch=8 mm, Material=Verzinkter Stahl, Gewindegrösse=M5, Konformität mit Normen=ISO 4032
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
5 mm
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318169290
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1281*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1906*
€ 0,22681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1791*
€ 0,21313
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1741*
€ 0,20718
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1671*
€ 0,19885
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1601*
€ 0,19052
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1281*
€ 0,15244
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.