Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impedance Matching Pad 50/75 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14644912
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     6001.01.A
EAN/GTIN:
     7611832038937
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Impedance Matching Pad 50/75 Ohm
Impedance Matching Pad 50/75 Ω, Typ=6001.01.A, Aufnahmeschaft=Steckadapter, Farbe Zubehör=Messing, Geeignet für=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
27,100 g
Tiefe:
145 mm
Bruttogewicht:
27,1 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,00*
€ 202,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,48*
€ 183,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,34*
€ 157,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.