Rundsteckverbinder, Typ=0976 PFC 151, Alternative (Alias)=18317, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=5, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Messing, Kontakt-Abschlusstyp=Draht, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Vorvernickelt & Gold, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=B-kodiert, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=-999, Serie=M12 Lumberg, Steckverbindergrösse=M12 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 20 mm | Nettogewicht: | 29 g | Tiefe: | 130 mm | Bruttogewicht: | 29 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|