Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14473920
Hersteller:
     Lumberg Automation
Herst.-Nr.:
     VAD 1A-1-3-226/2 M
EAN/GTIN:
     4020841230837
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konfektioniertes Kabel
Konfektioniertes Kabel, Typ=VAD 1A-1-3-226/2 M, Alternative (Alias)=12136, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Leiter=4, Länge=2 m, Nennspannung=32 V, Nennstrom=4 A, Abschirmung=Ungeschirmt, Ausrichtung des Steckverbinders=Abgewinkelt, Farbe Sensorkabel=Schwarz, Schutzart=IP67, Stecker/Buchse=Stecker, Steckverbinder A=Ventilstecker Form A, Steckverbinder B=Offenes Ende, Steckverbinder-Kodierung=A-kodiert, Ummantelung=PUR, Konformität mit Normen=-999, Serien=VAD Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
90 g
Tiefe:
171 mm
Bruttogewicht:
90 g
Breite:
160 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544421000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,61*
€ 18,85*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 27,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.