Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker Buccaneer 900, 2pol, Buccaneer 900, Stecker, 2 Anzahl Kontakte, 15mm, 32A, 600VAC/VDC, IP68 / IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14466009
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0911/02/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabelstecker Buccaneer 900, 2pol, Typ=PX0911/02/P, Anzahl Kontakte=2, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang Min.=13 mm, Kabeleingang max.=15 mm, Nennspannung=600 VAC/VDC, Nennstrom=32 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Schraubanschluss, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IP-Schutzart=IP68 IP69K, Konformität mit Normen=CCC CSA UL Listed VDE, Serie=Buccaneer 900
Weitere Suchbegriffe: buccaneer-steckverbinder 2 polig, rundsteckverbinder buccaneer, Kabelstecker Buccaneer 900, 2pol
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,07*
€ 36,58*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 26,91*
€ 36,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 26,94*
€ 36,60*
€ 5,90*
ab € 19,63*
€ 38,32*
Lager 115
111
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 39,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0941/02/S
ab € 24,87*
Zubehör
Bulgin
PX0921/02/S
ab € 14,29*
Zubehör
Bulgin
PX0931/02/S
ab € 7,30*
Zubehör
Bulgin
PX0960
ab € 2,77*
Zubehör
Bulgin
PX0980
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.