Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 5 ... 7mm, Weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14462579
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     12023/1/SP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Kabelverschraubung, Typ=12023/1/SP, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gewindelänge=-999, Klemmdurchmesser max.=7 mm, Klemmdurchmesser min.=5 mm, Farbe Ummantelung=Weiss, Inkl. Gegenmutter=Nein, Gewindegrösse=-999, Serien=Buccaneer®
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
10 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,075 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder buccaneer, Kabelverschraubung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,83*
Lager 115
300
10
€ 5,95*
ab € 0,501*
€ 1,031*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,031*
€ 1,22689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,971*
€ 1,15549
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,822*
€ 0,97818
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,772*
€ 0,91868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,722*
€ 0,85918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,641*
€ 0,76279
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,501*
€ 0,59619
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.