Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14456786 Herst.-Nr.: 08 0428 000 000 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Schutzabdeckungen, Typ=08 0428 000 000, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=694 Series Power Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 25 mm | Tiefe: | 40 mm | Bruttogewicht: | 19 g | Breite: | 40 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8538909999 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzabdeckungen |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,22* | € 9,29* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,07* | € 9,30* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 6,46* | € 9,33* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,74* | € 9,35* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 7,88* | € 13,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|