Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe, 09 20 003 5425


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14450828
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 20 003 5425
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wanddurchführung
harting wanddurchführung
Abdeckkappe, Typ=09 20 003 5425, Aufnahmeschaft=Covering Cap, Für den Einsatz mit=Han A
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,67*
€ 7,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 7,66*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,8806*
€ 7,9306*
2 Tage
25
€ 6,40*
ab € 6,03235*
€ 8,14235*
Lager 115
12
€ 5,95*
ab € 11,04*
€ 21,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19200031750
ab € 3,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.