| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14450045 Herst.-Nr.: 182642-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Stecker, Typ=182642-1, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed, Serie=CPC1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,09* | € 4,95* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,77* | € 6,07* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 6,82* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 7,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,22* | € 7,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|