| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14446472 Herst.-Nr.: DS3101F 18-1S(+B) EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Kupplungsbuchse, Typ=DS3101F 18-1S(+B), Alternative (Alias)=MS3101F 18-1S(+B), Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=500 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Service-Klasse=Witterungsbeständig, Anordnung Steckeinsätze=18-1, Militärspezifikation=MIL-C-5015 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | KR | Höhe: | 36 mm | Tiefe: | 100 mm | Bruttogewicht: | 284 g | Breite: | 30 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| |