| |
|
| Artikel-Nr.: 115-14445771 Herst.-Nr.: DS3102E 14S-2S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gerätebuchse, Typ=DS3102E 14S-2S, Alternative (Alias)=MS3102E 14S-2S, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=200 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Service-Klasse=Witterungsbeständig, Anordnung Steckeinsätze=14S-2, Militärspezifikation=MIL-C-5015 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | KR | Höhe: | 30 mm | Tiefe: | 120 mm | Bruttogewicht: | 28 g | Breite: | 120 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536699099 |
|
| | |
| | | |
| |