Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundsteckverbinder, M8, Steckbuchse, Rechts abgewinkelt, Pole - 3, Gelötet, Kabelhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14443172
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 3402 00 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Rundsteckverbinder, Typ=99 3402 00 03, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Kabeleingang max.=5 mm, Länge=-999, Nennspannung=60 V, Nennstrom=4 A, Pole=3, Gehäuseausrichtung=Rechts abgewinkelt, Gehäusematerial=Polyamid, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Bronze, Kopplungsmethode=Verschraubung, Montageart=Kabelhalterung, Brennbarkeitsklasse=UL 94 HB, IP-Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=768, Steckverbindergrösse=M8
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
11 g
Tiefe:
170 mm
Bruttogewicht:
11 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,40*
€ 6,43*
€ 5,00*
ab € 4,81*
€ 6,97*
€ 3,90*
ab € 5,45*
€ 7,86*
€ 6,90*
ab € 5,61*
€ 8,85*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,95*
€ 12,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99-3361-00-03
ab € 7,53*
Zubehör
Binder
99-3379-00-03
ab € 5,09*
Zubehör
Binder
09 3403 86 03
ab € 5,88*
Zubehör
Binder
86 6319 1120 00003
ab € 6,17*
Zubehör
Binder
86 6919 0002 00703
ab € 2,65*
Zubehör
Binder
99 3403 282 03
ab € 2,24*
Zubehör
Binder
01-0769-001
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
08-2441-000-000
ab € 0,41*
Zubehör
Binder
09-3403-00-03
ab € 3,99*
Zubehör
Binder
99-3361-100-03
ab € 11,50*
Zubehör
Binder
99-3379-110-03
ab € 7,11*
Zubehör
Binder
99-3379-100-03
ab € 5,24*
Zubehör
Binder
79-3405-42-03
ab € 5,07*
Zubehör
Binder
79-3409-02-03
ab € 5,61*
Zubehör
Binder
99 3361 300 03
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.