Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Buchsengehäuse Buchse / Steckbuchse 38 Positionen 3.81mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14439618
Hersteller:
     EDAC
Herst.-Nr.:
     516-038-000-402
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
Geräte-Buchsengehäuse, Typ=516-038-000-402, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennstrom=8.5 A, Positionen=38, Raster=3.81 mm, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polycarbonat, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Panelmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CA
Höhe:
20 mm
Tiefe:
51 mm
Bruttogewicht:
17 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, d-sub steckverbinder buchse, Geräte-Buchsengehäuse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 6,84*
€ 13,37*
Lager 115
22
€ 5,95*
ab € 7,54*
€ 16,06*
€ 8,95*
ab € 9,83*
€ 19,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EDAC
516-038-000-302
ab € 6,99*
Zubehör
EDAC
516-290-590
ab € 0,26*
Zubehör
EDAC
516-290-541
ab € 33,14*
Zubehör
EDAC
516-280-201
ab € 176,14*
Zubehör
EDAC
516-290-500
ab € 0,2296*
Zubehör
RS Pro
454227
ab € 94,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.