Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codierstift Male


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14435459
Hersteller:
     Souriau by Eaton
Herst.-Nr.:
     SMSPKE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierstifte
Kodierstifte
Codierstift, Typ=SMSPKE3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Aufnahmeschaft=Stiftaufnahme, Farbe Zubehör=-999, Geeignet für=SMS Series Quick Mating Panel & Cable Connector, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
18 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Codierstift
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
81
10
€ 5,95*
ab € 0,2431*
€ 0,5234*
20
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,58*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5234*
€ 0,62285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,437*
€ 0,52003
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3431*
€ 0,40829
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3131*
€ 0,37259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2431*
€ 0,28929
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,234* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.