Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gestanzt, 16 ... 14AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421589
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SS14M1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=SS14M1F, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Querschnitt AWG max.=14 AWG, Querschnitt AWG min.=16 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Rundsteckverbinder der RT-Serie, Serie=RT360
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Crimpkontakt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,56*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,221*
€ 1,45299
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,201*
€ 1,42919
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,935*
€ 1,11265
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,895*
€ 1,06505
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.