Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakt, Buchse, Gestanzt, 14 ... 12AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421581
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     SS12A1T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
amphenol tuchel crimpstecker
Crimpkontakt, Typ=SS12A1T, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=2.5 mm², Querschnitt AWG max.=12 AWG, Querschnitt AWG min.=14 AWG, Art des Kontakts=Gestanzt, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Zur Verwendung mit=Rundsteckverbinder der RT-Serie, Serie=RT360
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Crimpkontakt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
666
3
€ 5,95*
ab € 0,2363*
€ 0,5364*
1 Tag
1889
10
€ 14,99*
ab € 0,336*
€ 0,787*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,5364*
€ 0,63832
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,5064*
€ 0,60262
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4169*
€ 0,49611
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3263*
€ 0,3883
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3063*
€ 0,3645
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 1,6092* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
MFX-3962
ab € 908,15*
Zubehör
Amphenol
QXRT12
ab € 18,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.