Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenstaubkappe, Zinklegierung, 14 Grösse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14421573
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     RT014DCG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
Buchsenstaubkappe, Typ=RT014DCG, Farbe Zubehör=Nickel, Geeignet für=RT Series Circular Connector, Material Zubehör=Zinklegierung, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Staubkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=14
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Buchsenstaubkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 7,86*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 6,17*
€ 8,95*
1
€ 6,90*
ab € 6,29*
€ 11,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.