Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse, MIL-C-26482 Series I, Buchse / Steckbuchse, 12-10, 7.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419878
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     62IN 12E 12 10S 624
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-26482-Steckverbinder
MIL-DTL-26482-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 26482
Rundsteckverbinder sonstige
Gerätebuchse, Typ=62IN 12E 12 10S 624, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=600 VAC, Nennstrom=7.5 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink-Kobalt, Service-Klasse=Umgebungsfest abgedichtet, Anordnung Steckeinsätze=12-10, Militärspezifikation=MIL-C-26482 Series I
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
17,200 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
17,2 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,76*
€ 26,24*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,17*
€ 26,25*
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 20,01*
€ 29,48*
€ 8,95*
ab € 21,51*
€ 30,89*
7 Tage
12
€ 6,99*
ab € 44,26*
€ 57,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.