Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätebuchse 3P, MIL-C-5015, Buchse / Steckbuchse, 10SL-3, 22A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14419827
Hersteller:
     ITT
Herst.-Nr.:
     CA3102E10SL-3SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätebuchse 3P
Gerätebuchse 3P, Typ=CA3102E10SL-3SB, Anzahl Kontakte=3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=22 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Hartsilber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Bajonett, Montageart=Panelmontage, Service-Klasse=Witterungsbeständig, Anordnung Steckeinsätze=10SL-3, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
18,750 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
18,75 g
Breite:
26 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.