Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktgehäuse, Buchse, Pole - 2, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418919
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     LR-02F-1
EAN/GTIN:
     7331176129176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
jst buchsengehäuse 2polig
buchsengehäuse 2-polig
buchsengehäuse
Kontaktgehäuse, Typ=LR-02F-1, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Pole=2, Raster=6.2 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Stecker/Buchse=Buchse, Entflammbarkeit=UL 94V-2, Serie=L
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
9 mm
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Kontaktgehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4347*
  
Preis gilt ab 45.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,762*
€ 0,90678
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,742*
€ 0,88298
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6047*
€ 0,71959
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5647*
€ 0,67199
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5447*
€ 0,64819
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,4347*
€ 0,51729
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.