Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verriegelungsschraube, UNC 4-40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418447
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173112-0256
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verriegelungsschraube
Verriegelungsschraube, Typ=173112-0256, Alternative (Alias)=FRS1/5-K333, Länge=27.3 mm, Gewindegrösse=UNC 4-40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
4,22 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318190090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,235* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1,18*
€ 1,40
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,67*
€ 0,80
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,66*
€ 0,79
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,57*
€ 0,68
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,47*
€ 0,56
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.