Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP67 Schutzkappe für M12 Gewindebuchsen und Verteiler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418097
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     08 2769 000 000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
Sensorsteckverbinder
Schutzkappen Steckverbinder
IP67 Schutzkappe für M12 Gewindebuchsen und Verteiler, Typ=08 2769 000 000, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=M12 Series Automation Connector, Material Zubehör=-999, Zubehörtyp Rundsteckverbinder=Schutzkappe, Steckverbinder-Schalengrösse=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
15 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: Staubschutzkappen Steckverbinder, binder sensorsteckverbinder m12, flanschdose binder, flanschdose, IP67 Schutzkappe für M12 Gewindebuchsen und Verteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,65*
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,41*
€ 0,65*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,44*
€ 0,99*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,58*
€ 0,99*
Lager 115
238
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 5,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2080605
ab € 7,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.