Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkupplung 10pol, MIL-DTL-5015, Stecker / Steckbuchse, 18-1, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418020
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     DMS 3106A18-1S + DMS 3057-10AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kabelkupplung 10pol, Typ=DMS 3106A18-1S + DMS 3057-10AK, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=500 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Anordnung Steckeinsätze=18-1, Militärspezifikation=MIL-DTL-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelkupplung 10pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.