Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelstecker 10pol, MIL-DTL-5015, Stecker / Stecker, 18-1, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418019
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     DMS 3106A18-1P + DMS 3057-10AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kabelstecker 10pol, Typ=DMS 3106A18-1P + DMS 3057-10AK, Anzahl Kontakte=10, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=500 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Anordnung Steckeinsätze=18-1, Militärspezifikation=MIL-DTL-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
76 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Kabelstecker 10pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,07*
€ 63,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.