Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelkupplung 4pol, MIL-DTL-5015, Stecker / Steckbuchse, 14S-2, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418016
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     DMS 3106A14S-2S + DMS 3057-6AK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MIL-DTL-5015-Steckverbinder
MIL-DTL-5015-Verbinder
Steckverbinder MIL DTL 5015
steckverbinder mil dtl 5015
Kabelkupplung 4pol, Typ=DMS 3106A14S-2S + DMS 3057-6AK, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=200 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Anordnung Steckeinsätze=14S-2, Militärspezifikation=MIL-DTL-5015
Weitere Suchbegriffe: Kabelkupplung 4pol
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.