Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 4pol, MIL-DTL-5015, Buchse / Stecker, 14S-2, 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14418010
Hersteller:
     Fujikura
Herst.-Nr.:
     DMS 3102A14S-2P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Gerätestecker 4pol, Typ=DMS 3102A14S-2P, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=200 VAC, Nennstrom=13 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Aluminium, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktbeschichtung=Silber, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Schalenbeschichtung=Zink über olivgrünem Chromat, Anordnung Steckeinsätze=14S-2, Militärspezifikation=MIL-DTL-5015
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
30 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
15,4 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.