Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätestecker 4pol, MIL-C-5015, Stecker / Stecker, 14S-2, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417932
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     CM 02 E 14S-2 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gerätestecker 4pol
Gerätestecker 4pol, Typ=CM 02 E 14S-2 P, Alternative (Alias)=932449100, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Nennspannung=50 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Drehung Steckeinsatz=N, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Kontaktmaterial=Silber, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Anordnung Steckeinsätze=14S-2, IP-Schutzart=IP67, Militärspezifikation=MIL-C-5015
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
69
€ 14,99*
ab € 2,73*
€ 4,82*
Lager 115
20
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.