Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Buchse, Buchse, 17W5, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417317
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173107-0107
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Buchse
D-Sub Mischpol-Buchse, Typ=173107-0107, Alternative (Alias)=FM17W5S-K121, A=69.5 mm, B=63.5 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=58.4 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=12, Special Contacts=5, Steckzyklen=500, Anschlussart=Lötösen, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DC-37, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=17W5
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.