Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Buchse, Buchse, 17W2, Lötösen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417314
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173107-0066
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Buchse
D-Sub Mischpol-Buchse, Typ=173107-0066, Alternative (Alias)=FM17W2S-K121, A=53.1 mm, B=47 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=41.9 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=15, Special Contacts=2, Steckzyklen=500, Anschlussart=Lötösen, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DB-25, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=17W2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.