Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Mischpol-Buchse, Buchse, 7W2, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417296
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     173107-0096
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Mischpol-Buchse
D-Sub Mischpol-Buchse, Typ=173107-0096, Alternative (Alias)=FM7W2S5-1002, A=39.2 mm, B=33.3 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=28.2 mm, Nennspannung (AC)=125 V, Nennstrom=5 A, Signal Contacts=5, Special Contacts=2, Steckzyklen=500, Anschlussart=Printstifte, Isoliermaterial=Polybutylen-Terephtalat, glasfaserverstärkt, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupfer-Nickel, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, verzinnt, Typ D-Sub-Steckverbinder=DA-15, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Stiftkonfiguration=7W2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
18 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
10,7 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,19*
€ 22,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.