Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromkontakt female, Buchse, 40A, 3.09 ... 8.6mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417276
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     172704-0156
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochstromkontakt female
Hochstromkontakt female, Typ=172704-0156, Alternative (Alias)=FMP007S103, Drahtdurchmesser AWG max.=8 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=12 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=8.6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=3.09 mm², Nennstrom=40 A, Anschlussart=Lötanschluss, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.