Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromkontakt male, Stecker, 20A, ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-14417270
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     172704-0147
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochstromkontakt male
Hochstromkontakt male, Typ=172704-0147, Alternative (Alias)=FMP006P103, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=16 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Nennstrom=20 A, Anschlussart=Löten, Geeignet für=-999, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.